Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN-TOOL TX241 Kappemutternøkkel Heavy Duty Metrisk | AC3UFL 2WFC9

KEN-TOOL TX241 Kappemutternøkkel Heavy Duty Metrisk

På lager
Vare: AC3UFL Modell: TX241Kryssreferanse: 2WFC9
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCap mutter skiftenøkkel
Hex41 mm
MaterialeStål
Stikkontakter inkludert41mm
typenKraftig metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStikkontakter inkluderttypenPris
KEN-TOOL TX9 Cap Mutter Nøkkel Sae | AC3UFG 2WFC5 TX91.5 "SAE348NOK
KEN-TOOL TX10 Cap Mutter Nøkkel Metrisk 35 Mm | AC3UFH 2WFC6 TX1035mmMetric349NOK
KEN-TOOL TX12 Kappemutternøkkel Metrisk 41 Mm | AC3UFJ 2WFC7 TX1241mmMetric325NOK
KEN-TOOL TX200 Cap Mutter Wrench Heavy Duty Sae | AC3UFK 2WFC8 TX2001.5 "Kraftig SAE727NOK
KEN-TOOL TX50 kapselmutternøkkel, SAE og metrisk | AC3UFM 2WFD1 TX501-1/2" og 41 mmSAE og metrisk654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN-TOOL TX241 Kappemutternøkkel Heavy Duty Metrisk
712NOK / enhet