Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2032-316SS-6 Eye Bolt, 13,500 Lb Working Load, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size | CG8WPF 19L211

KEN FORGING N2032-316SS-6 øyebolt, 13,500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1-1/4-7 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WPF Modell: N2032-316SS-6Kryssreferanse: 19L211
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
2 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2 3 / 16 "
Øye utenfor Dia.4 7 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde11.28 "
Shank Dia.1 1 / 4 "
Skaftlengde6"
Skulder Dia.1.88 "til 2.00"
Skulderlengde0.50 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 1 / 4-7
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2032-316SS-6 øyebolt, 13,500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1-1/4-7 gjengestørrelse
2 298 NOK / enhet