KEN FORGING N2032-24 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 24 Inch Length | AC9ZXY 3LWA7

KEN FORGING N2032-24 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 24 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZXY Modell: N2032-24Kryssref.: 3LWA7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde29.28 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde24 "
Skulder Dia.1.88 til 2.00 "
Skulderlengde0.5 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.598
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2032-24 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 24 tommers lengde
1 372 NOK / enhet