Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2029-5 Eye Bolt, With Shoulder, 7/8-9 X 9.06 Inch Overall Length | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 øyebolt, med skulder, 7/8-9 X 9.06 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HDT Modell: N2029-5Kryssreferanse: 3ZGW4
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.75 "
Øye utenfor Dia.3.5 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde9.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde5"
Skulder Dia.1.31 til 1.44 "
Skulderlengde0.31 "til 0.38"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense7,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4355
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2029-5 øyebolt, med skulder, 7/8-9 X 9.06 tommer total lengde
444NOK / enhet