Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2028-15 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/4-10 Thread Size, 15 Inch Length | AC9ZWX 3LVZ5

KEN FORGING N2028-15 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 3/4-10 trådstørrelse, 15 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZWX Modell: N2028-15Kryssref: 3LVZ5
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde18.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde15 "
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.251
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2028-15 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 3/4-10 trådstørrelse, 15 tommers lengde
554NOK / enhet