Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2027-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, 5/8-11 X 7.50 Inch Overall Length | AD3HDN 3ZGV9

KEN FORGING N2027-4-1/2 øyebolt, med skulder, 5/8-11 X 7.50 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HDN Modell: N2027-4-1/2Kryssreferanse: 3ZGV9
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde7.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde4.5 "
Skulder Dia.1.00 til 1.06 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense3,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2027-4-1/2 øyebolt, med skulder, 5/8-11 X 7.50 tommer total lengde
210NOK / enhet