Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2027-15 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length | AC9ZWP 3LVY7

KEN FORGING N2027-15 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 5/8-11 trådstørrelse, 15 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZWP Modell: N2027-15Kryssref: 3LVY7
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde18 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde15 "
Skulder Dia.1.00 til 1.06 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense3,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2027-15 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 5/8-11 trådstørrelse, 15 tommers lengde
451NOK / enhet