Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 5-3/4 Inch Length | AD3HJJ 3ZHG1

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 5-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD3HJJ Modell: N2022-SS-4-1/4Kryssreferanse: 3ZHG1
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde5.75 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde4.25 "
Skulder Dia.0.56 til 0.62 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 øyebolt, med skulder, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 5-3/4 tommers lengde
318NOK / enhet