Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2022-4-1/4 øyebolt, med skulder, 5/16-18 X 5.77 tommer total lengde | AD3HDG 3ZGV3

KEN FORGING N2022-4-1/4 øyebolt, med skulder, 5/16-18 X 5.77 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HDG Modell: N2022-4-1/4Kryssreferanse: 3ZGV3
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde5.770 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde4.25 "
Skulder Dia.0.56 til 0.62 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2022-4-1/4 øyebolt, med skulder, 5/16-18 X 5.77 tommer total lengde
138NOK / enhet