Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2021-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 øyebolt, med skulder, 1/4-20 X 5.22 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3BNT Modell: N2021-4Kryssref: 3XTE4
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1"
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde5.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde4"
Skulder Dia.0.50 til 0.56 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2021-4 øyebolt, med skulder, 1/4-20 X 5.22 tommer total lengde
130NOK / enhet