Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2005-3-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 5.27 Inch Overall Length | AD3HKC 3ZHH9

KEN FORGING N2005-3-1/4 øyebolt, uten skulder, 1/2-13 trådstørrelse, 5.27 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3HKC Modell: N2005-3-1/4Kryssreferanse: 3ZHH9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.2"
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde5.27 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde3.25 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2005-3-1/4 øyebolt, uten skulder, 1/2-13 trådstørrelse, 5.27 tommer totallengde
158NOK / enhet