Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 3/8-16 Thread Size, 5.75 Inch Overall Length | AD3HBL 3ZGN6

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 øyebolt, uten skulder, 3/8-16 trådstørrelse, 5.75 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3HBL Modell: N2003-SS-4-1/4Kryssref: 3ZGN6
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde5.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde4.25 "
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 øyebolt, uten skulder, 3/8-16 trådstørrelse, 5.75 tommer totallengde
376NOK / enhet