Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-5 Eye Bolt, Without Shoulder, 3/8-16 Thread Size, 6.50 Inch Overall Length | AD3HJY 3ZHH5

KEN FORGING N2003-5 øyebolt, uten skulder, 3/8-16 trådstørrelse, 6.50 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3HJY Modell: N2003-5Kryssreferanse: 3ZHH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde5"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-5 øyebolt, uten skulder, 3/8-16 trådstørrelse, 6.50 tommer totallengde
161NOK / enhet