Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2002-316SS-6 øyebolt, 800 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse | CG8WMM 19L171

KEN FORGING N2002-316SS-6 øyebolt, 800 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMM Modell: N2002-316SS-6Kryssreferanse: 19L171
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1 1 / 4 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde7.28 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2002-316SS-6 øyebolt, 800 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse
429NOK / enhet