Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2001-2 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 3.03 tommer totallengde | AD3BMM 3XRZ2

KEN FORGING N2001-2 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 3.03 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3BMM Modell: N2001-2Kryssreferanse: 3XRZ2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1"
Øyebolttypeuten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2001-2 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 3.03 tommer totallengde
109NOK / enhet