KEN FORGING K2037-BLANK øyebolt, blank med skulder, 2-1/2 X 5 tommers størrelse | AC9TTY 3JWN6

KEN FORGING K2037-BLANK øyebolt, blank med skulder, 2-1/2 X 5 tommers størrelse

På lager
Vare: AC9TTY Modell: K2037-BLANKKryssref: 3JWN6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.4"
Øye utenfor Dia.8-9 / 16 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde15.125 "
Shank Dia.2.5 "
Skaftlengde5"
Skulder Dia.3.62 til 3.68 "
Skulderlengde0.88 "til 1"
System for målinginch
Trådstørrelse2.5
typenBlank Med Skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.7175
Skipets høyde (cm)36.07
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2037-BLANK øyebolt, blank med skulder, 2-1/2 X 5 tommers størrelse
8 961 NOK / enhet