Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2032-HDG øyebolt, 15,000 1 Lb arbeidsbelastning, stål, 1-4/7-8 gjengestørrelse | CG19WLU 088LXNUMX

KEN FORGING K2032-HDG øyebolt, 15,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-1/4-7 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WLU Modell: K2032-HDGKryssreferanse: 19L088

Få tak i det Mai 20, mandag
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2 3 / 16 "
Øye utenfor Dia.4 7 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde8.45 "
Shank Dia.1 1 / 4 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.1.88 "til 2.00"
Skulderlengde0.50 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 1 / 4-7
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2032-HDG øyebolt, 15,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-1/4-7 gjengestørrelse
794NOK / enhet