Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2030-HDG øyebolt, 9,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 1-8 gjengestørrelse | CG8WLN 19L086

KEN FORGING K2030-HDG øyebolt, 9,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-8 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WLN Modell: K2030-HDGKryssreferanse: 19L086
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3 9 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde6.89 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde2 1 / 2 "
Skulder Dia.1.50 "til 1.62"
Skulderlengde0.38 "til 0.44"
System for målinginch
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense9,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2030-HDG øyebolt, 9,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-8 gjengestørrelse
474NOK / enhet