Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2029-LT øyebolt, 8,800 7 Lb arbeidsbelastning, stål, 8/9-8 gjengestørrelse | CG19WLL 110LXNUMX

KEN FORGING K2029-LT øyebolt, 8,800 lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WLL Modell: K2029-LTKryssreferanse: 19L110

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 11 / 16 "
Øye utenfor Dia.3 1 / 4 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Total lengde6.2 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde2 1 / 4 "
Skulder Dia.1.31 "til 1.44"
Skulderlengde0.31 "til 0.38"
System for målinginch
tråd Lengde2 1 / 4
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense8,800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2029-LT øyebolt, 8,800 lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse
1 120 NOK / enhet