Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2026 Øyebolt, Løft med Skulder, Stål, 9/16-12 Gjenge | AD3HEG 3ZGX8

KEN FORGING K2026 øyebolt, løft med skulder, stål, 9/16-12 gjenger

På lager
Vare: AD3HEG Modell: K2026Kryssref.: 3ZGX8 / 4R264

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-9 / 32 "
Øye utenfor Dia.2-9 / 32 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.19 "til 4.56"
Shank Dia.9 / 16 "
Skaftlengde1.625 "
Skulder Dia.0.94 til 1.00 "
Skulderlengde0.22 "til 0.28"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse9 / 16-12
Arbeidsbelastningsgrense3,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2026 øyebolt, løft med skulder, stål, 9/16-12 gjenger
176NOK / enhet