Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2025-HDG øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse | CG8WKK 19L079

KEN FORGING K2025-HDG øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WKK Modell: K2025-HDGKryssreferanse: 19L079

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 16 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde4.2 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 1 / 2 "
Skulder Dia.0.88 "til 0.94"
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2025-HDG øyebolt, 2,400 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse
164NOK / enhet