Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2025-BLANK Øyebolt, blank med skulder, 1/2 X 3-1/2 tomme Størrelse | AD3HCR 3ZGT7

KEN FORGING K2025-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1/2 X 3-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3HCR Modell: K2025-BLANKKryssreferanse: 3ZGT7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.031 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.5 "
Skulder Dia.0.88 til 0.94 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2025-BLANK øyebolt, blank med skulder, 1/2 X 3-1/2 tommers størrelse
77NOK / enhet