Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.015.0012 Fjærstift med spor 1.5X12Mm, 100PK | AH7WZW 38DU80

GRAINGER M39100.015.0012 Fjærstift med spor 1.5x12 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WZW Modell: M39100.015.0012Kryssreferanse: 38DU80
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)1.70-1.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter1.1mm
Faselengde (min.)0.25mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde12 "
Nominell diameter1.5mm
Utenfor Dia.1.5 "
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.015.0012 Fjærstift med spor 1.5x12 mm, 100 PK
127NOK /pakke