Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2023-B-BLANK Øyebolt, blank med skulder, 3/8 X 2-1/2 tomme Størrelse | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK øyebolt, blank med skulder, 3/8 X 2-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3HCP Modell: K2023-B-BLANKKryssreferanse: 3ZGT5
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-21 / 32 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4 17 / 32 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.0.62 til 0.69 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2023-B-BLANK øyebolt, blank med skulder, 3/8 X 2-1/2 tommers størrelse
137NOK / enhet