Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2023-4 øyebolt, 1,300 Lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WJN 19L046

KEN FORGING K2023-4 øyebolt, 1,300 lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WJN Modell: K2023-4Kryssreferanse: 19L046
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1 21 / 32 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde6.09 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde4"
Skulder Dia.0.62 "til 0.69"
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2023-4 øyebolt, 1,300 lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse
169NOK / enhet