Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2021-ZN Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1/4-20 Thread | AD3HHD 3ZHC9

KEN FORGING K2021-ZN øyebolt, løft med skulder, stål, 1/4-20 gjenger

På lager
Vare: AD3HHD Modell: K2021-ZNKryssreferanse: 3ZHC9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde2.22 "til 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
Skulder Dia.0.50 til 0.56 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2021-ZN øyebolt, løft med skulder, stål, 1/4-20 gjenger
117NOK / enhet