KEN FORGING K2017-ZN øyebolt, 56,000 2 Lb arbeidsbelastning, stål, 1-2/4-8 gjengestørrelse | CG19WHX 066LXNUMX

KEN FORGING K2017-ZN øyebolt, 56,000 2 lb arbeidsbelastning, stål, 1-2/4-XNUMX gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHX Modell: K2017-ZNKryssreferanse: 19L066

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.4"
Øye utenfor Dia.8 9 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde14.06 "
Shank Dia.2 1 / 2 "
Skaftlengde5"
System for målinginch
tråd Lengde5"
Trådstørrelse2 1 / 2-4
Arbeidsbelastningsgrense56,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2017-ZN øyebolt, 56,000 2 lb arbeidsbelastning, stål, 1-2/4-XNUMX gjengestørrelse
10 058 NOK / enhet