Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2003-LT øyebolt, 1,480 Lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WGJ 19L115

KEN FORGING K2003-LT øyebolt, 1,480 lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WGJ Modell: K2003-LTKryssreferanse: 19L115

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1 21 / 32 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke95,000 PSI
Total lengde3.2 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1 1 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,480 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2003-LT øyebolt, 1,480 lb arbeidsbelastning, stål, 3/8-16 gjengestørrelse
71NOK / enhet