Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2003-BLANK Øyebolt, blank uten skulder, 3/8 X 1-1/4 tomme Størrelse | AD3BPU 3XTH1

KEN FORGING K2003-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/8 X 1-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BPU Modell: K2003-BLANKKryssreferanse: 3XTH1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-21 / 32 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.25 "
System for målinginch
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2003-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/8 X 1-1/4 tommers størrelse
62NOK / enhet