Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2003-3-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 3 Inch Size | AD3BPW 3XTH3

KEN FORGING K2003-3-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/8 X 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BPW Modell: K2003-3-BLANKKryssreferanse: 3XTH3
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-21 / 32 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2003-3-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 3/8 X 3 tommers størrelse
146NOK / enhet