Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 5A-SS Blank Rod End, 3-1/2 tommers lengde, 304 rustfritt stål, drop smidd, hanntype | CG8WCN 19L288

KEN FORGING 5A-SS Blank Rod End, 3-1/2 Inch Length, 304 Rustfritt Stål, Drop Smidd, Hann Type

På lager
Vare: CG8WCN Modell: 5A-SSKryssreferanse: 19L288
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter31 / 32 i
Boss tykkelse9 / 16 i
Lengde3 1 / 2 "
Materiale304 rustfritt stål
Shank Dia.1 / 2 "
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 5A-SS Blank Rod End, 3-1/2 Inch Length, 304 Rustfritt Stål, Drop Smidd, Hann Type
313NOK / enhet