Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KELCH 680.0010.324 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 100 mm | CF2TTB 32VT88

KELCH 680.0010.324 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 100 mm

På lager
Vare: CF2TTB Modell: 680.0010.324Kryssreferanse: 32VT88
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
41 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler
Total lengde9.64 "
ShankHSK100
Shank Dia.100 mm
Skaftlengde29mm
Størrelse100 mm
StilISO 12164-1 Form A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShankShank Dia.SkaftlengdeStørrelseStilPris
KELCH 680.0010.385 Alignment Gauge, ISO 26623-1, Skaftdiameter 80 mm | CF2TRV 32VT91 680.0010.3857.48 "PSK80.80 mm78mm80 mmISO-26623 141 047 NOK
KELCH 680.0010.384 Alignment Gauge, ISO 26623-1, skaftdiameter 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK63.63 mm60mm63 mmISO-26623 134 493 NOK
KELCH 680.0010.383 Alignment Gauge, ISO 26623-1, skaftdiameter 50 mm | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "PSK50.50 mm50mm50 mmISO-26623 132 745 NOK
KELCH 680.0010.323 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Form A39 572 NOK
KELCH 680.0010.322 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Form A33 004 NOK
KELCH 680.0010.321 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 50 mm | CF2TTA 32VT85 680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 Form A31 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KELCH 680.0010.324 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, skaftdiameter 100 mm
41 443 NOK / enhet