KDR-LINE REAKTORER KDRULD24LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 46.2A ULType1 | AE2HJD 4XJR8

KDR-LINE REACTORS KDRULD24LE01 Inngangsreaktor lav Z 208/240V 46.2A ULType1

På lager
Vare: AE2HJD Modell: KDRULD24LE01Kryssreferanse: 4XJR8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde6.75 "
KabinettUL Type 1
FiltertypeLav Z
Høyde12.25 "
Inngangsspenning208/240
Maks. HP15
Maks. Utgangsforsterkere46.2
FaseTre
typenLav Z
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5525
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Lav Z12.25 "0.52.4Lav Z12.5 "4 058 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Lav Z12.25 "0.753.5Lav Z12.5 "4 091 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA25LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Lav Z12.25 "14.6Lav Z12.5 "4 124 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Lav Z12.25 "1.56.6Lav Z12.5 "4 203 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 7.5A ULType1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Lav Z12.25 "27.5Lav Z12.5 "4 797 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Lav Z12.25 "310.6Lav Z12.5 "5 010 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 16.7A ULType1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Lav Z12.25 "516.7Lav Z12.5 "6 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD24LE01 Inngangsreaktor lav Z 208/240V 46.2A ULType1
7 615 NOK / enhet