KDR-LINE REAKTORER KDRULC1LE01 Input Reactor Low Z 480V 52A ULType1 | AE2HKX 4XJX3

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 Inngangsreaktor lav Z 480V 52A ULType1

På lager
Vare: AE2HKX Modell: KDRULC1LE01Kryssreferanse: 4XJX3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangsreaktor
Dybde6.75 "
KabinettUL Type 1
FiltertypeLav Z
Høyde12.25 "
Inngangsspenning460/480
Maks. HP40
Maks. Utgangsforsterkere52
FaseTre
typenLav Z
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9025
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8504508000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFiltertypeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkeretypenBreddePris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA6LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 1.1A ULType1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Lav Z12.25 "0.51.1Lav Z12.5 "4 077 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA7LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 1.6A ULType1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Lav Z12.25 "0.751.6Lav Z12.5 "4 145 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA8LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 2.1A ULType1 | AE2HKK 4XJW1 KDRULA8LE016.75 "Lav Z12.25 "12.1Lav Z12.5 "4 167 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA9LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 3A ULType1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Lav Z12.25 "1.53Lav Z12.5 "4 199 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA1LE01 Inngangsreaktor Low Z 480V 3.4A ULType1 | AE2HKM 4XJW3 KDRULA1LE016.75 "Lav Z12.25 "23.4Lav Z12.5 "4 250 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA2LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 4.8A ULType1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Lav Z12.25 "34.8Lav Z12.5 "4 401 NOK
KDR-LINE REAKTORER KDRULA3LE01 Inngangsreaktor Lav Z 480V 7.6A ULType1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Lav Z12.25 "57.6Lav Z12.5 "4 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 Inngangsreaktor lav Z 480V 52A ULType1
9 518 NOK / enhet