Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO A1011-L4 Blanke pinner 6 - pakke med 10 | AB9ZDD 2GVJ2

KABA ILCO A1011-L4 Blanke pinner 6 - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9ZDD Modell: A1011-L4Kryssreferanse: 2GVJ2
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank
Keyway TypeKommersiell / bolig
LåsprodusentCorbin Russwin(R)
MaterialeNikkel sølvbelagt over messing
Antall pins6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8301700000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway Typepk. Antall.Pris
KABA ILCO A1054WB-WR4 Blanke pinner 6 - pakke med 10 | AB9ZDG 2GVJ6 A1054WB-WR4Kommersiell / bolig10124NOK
KABA ILCO L1054G-FR2 Blanke pinner 6 - pakke med 10 | AB9ZDM 2GVK2 L1054G-FR2Kontormøbler / skap10121NOK
KABA ILCO 1043B-IL9 Blanke nøkkelpinner 6 - pakke med 10 | AB9ZDU 2GVK9 1043B-IL9Kontormøbler / skap10119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO A1011-L4 Blanke pinner 6 - pakke med 10 stk
129NOK /pakke