Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO 1092V-M4 nøkkelblank - pakke med 10 | AB9ZDL 2GVK1

KABA ILCO 1092V-M4 nøkkelblank - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9ZDL Modell: 1092V-M4Kryssref: 2GVK1
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank
Keyway TypeKommersiell / bolig
LåsprodusentMester(R)
MaterialeNikkel sølvbelagt over messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8301700000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeMaterialeAntall pinstypenpk. Antall.Pris
KABA ILCO 1674 Key Blank Messing - Pakke med 10 | AA4QFW 12Y998 16741674Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1672 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFX 12Y999 16721672Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1677 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFY 12Z001 16771677Nikkelbelagt messing--10121NOK
KABA ILCO 1678 nøkkel blank messing - pakke med 10 | AA4QFZ 12Z002 16781678Nikkelbelagt messing--10117NOK
KABA ILCO 1679 Key Blank Messing - Pakke med 10 | AA4QGA 12Z003 16791679Nikkelbelagt messing--10180NOK
KABA ILCO 1676-BAU3 Nøkkelblank messing - pakke med 10 | AA4QGD 12Z006 1676-BAU31676-BAU3Nikkelbelagt messing--10130NOK
KABA ILCO 1A1E1 Nøkkel Blank Nikkel Sølv Best - Pakke med 50 | AA4QGE 12Z007 1A1E1ENikkel sølv--50890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO 1092V-M4 nøkkelblank - pakke med 10 stk
117NOK /pakke