FABORY B51007.031.0087 Sekskantskrue, 5/16-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 800PK | CG7HNC 42KA81

FABORY B51007.031.0087 Sekskantskrue, 5/16-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 800PK

På lager
Vare: CG7HNC Modell: B51007.031.0087Kryssreferanse: 42KA81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 049 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde7 / 8 "
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8415
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51007.031.0087 Sekskantskrue, 5/16-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 800PK
3 049 NOK /pakke