GODKJENT LEVERANDØR 2RRH9 Dørfeie 3 fot Lengde | AC3DEW

APPROVED VENDOR 2RRH9 Dørsveip 3 fots lengde

Vare: AC3DEW Modell: 2RRH9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde1-3 / 8 "
FlensematerialeBronse
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialenylon
Sett inn størrelse9 / 16 "
Lengde3ft.
Projeksjon13 / 64 "
Feie TypeBørst

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseProjeksjonPris
GODKJENT SELGER 2RRH6 Dørfeier 3 føtter lengde | AC3DET 2RRH6AluminumPVC vinyl1-19 / 64 "5 / 8 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH9 Dørsveip 3 fots lengde