Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT SELGER 2RRH6 Dørfeier 3 føtter lengde | AC3DET

APPROVED VENDOR 2RRH6 Dørsveip 3 fots lengde

På lager
Vare: AC3DET Modell: 2RRH6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde1-1 / 2 "
FlensematerialeAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialePVC vinyl
Sett inn størrelse1-19 / 64 "
Lengde3ft.
Projeksjon5 / 8 "
Feie Typeloopet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn materialeSett inn størrelseProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRH9 Dørfeie 3 fot Lengde | AC3DEW 2RRH9Bronsenylon9 / 16 "13 / 64 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH6 Dørsveip 3 fots lengde
83NOK / enhet