Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 Isolasjonsark Psa Rygg 36 x 48 x 1 In | AD9ZKY 4VZR7

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1 Tommer

På lager
Vare: AD9ZKY Modell: 6RSXG3X4100Kryssreferanse: 4VZR7
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
1 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi4
Ca. 'R' faktor4
FARGESvart
For bruk påKanaler, tanker og fartøy
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-297 til 220 grader F
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.899
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1 Tommer
1 087 NOK / enhet