Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1009SS Cushioned Clamp, 5/8, Inch Dia., 25Pk | AC3MNJ 2UTF4

KMC CONTROLS COL1009SS polstret klemme, 5/8, tomme diameter, 25pk

På lager
Vare: AC3MNJ Modell: COL1009SSKryssreferanse: 2UTF4
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
545NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme, løkkestropp
Klemme Dia.5 / 8 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEkstrudert EPDM
FinishNaturlig
Materiale304 rustfritt stål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tykkelse1 / 32 "
typendempet
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1009SS polstret klemme, 5/8, tomme diameter, 25pk
545NOK /pakke