Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M8-LED A sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED-rav | AC8AGD 39F083

K E SAFETY M8-LED A sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED gult

På lager
Vare: AC8AGD Modell: M8-LED AKryssreferanse: 39F083
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sikkerhetslys
KroppsfargeRav
Body MaterialPlast
FARGERav
Nåværende tegnet0.20 A vekselstrøm
Dybde4.75
Diameter4 9 / 64 "
Blinker per minutt60
Høyde9
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
Lampeliv30,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetic
Drifts Temp.-20 til 70 grader C
Strømkilde(2) D-batterier (ikke inkludert)
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde4.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8530100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: En mindre versjon av et tradisjonelt barrikadelys M-8 vil overleve tradisjonelle glødelamper med 10X. Intergradert med en fotocelle vil tillate drift dag-natt og er utstyrt med en LED-indikator for å fortelle deg fotocellen I

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
KE SAFETY M8-LED sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED blå | AC8AGC 39F082 M8-LEDBlåBlå942NOK
KE SAFETY M8-LED R Sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED Rød | AC8AGE 39F084 M8-LED RRødRød747NOK
KE SAFETY M8-LED G sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED Grønn | AC8AGF 39F085 M8-LED GGrønnGrønn884NOK
KE SAFETY M8-LED C Sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED Clear | AC8AGG 39F086 M8-LED CFjernFjern852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M8-LED A sikkerhetslys med magnetisk sokkel 8 LED gult
883NOK / enhet