JUSTRITE BY12752 Avfallsbeholder, 2 gallon, Ptfe og Edpm, hvit | AB4LFP JCNBY12752

JUSTRITE BY12752 Avfallsbeholder, 2 gallon, Ptfe og Edpm, hvit

På lager
Vare: AB4LFP Modell: BY12752Kryssref.: JCNBY12752

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHPLC avfallskanne
Kapasitet2 gal.
FARGEHvit
FargefamilieGjennomskinnelig hvit
Koble fra materialetpolypropylen
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse3.65 "
FiltermaterialeCarbon
MonteringstypeRask frakobling
FlammesperrematerialeRustfritt stål
Høyde14.75 "
Materialepolyetylen
Ikke Inkluderttubing
Antall beslag2
Utenfor Dia.12 "
Forsegl materialePTFE og EDPM
FormRund
Rør Innvendig Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode39233090900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ideell for HPLC-avfallsapplikasjoner: Håndfri oppsamling av løsemidler: Løsemiddel strømmer fritt fra prosessen inn i beholderen gjennom slangen, noe som gjør den egnet for enten pumpematet eller gravitasjonsstrøm-HPLC-avfallsmetoder. To frakoblingsfittings, ett inntak og en ventilasjon, eliminerer mottrykk i væskestrømavløpsledningen og gir kontrollert håndtering av damp. Gjennomsiktig polyetylenbeholder gir rask visuell inspeksjon av væskenivået. Helletuten er utstyrt med en flammesperre i rustfritt stål, som på en pålitelig måte sprer varme for å forhindre tilbakeslagsantenning. Fjærbelastet, forseglet lokk luftes automatisk for å beskytte mot eksplosjon. Kontroller lukt med et koalescerende/karbonfilter. Den har et Quick-Disconnect-system.

Egenskaper:

  • Ideell for HPLC-avfallsapplikasjoner
  • Gir håndfri oppsamling av løsemidler
  • Holdbar og trygg
  • Har hurtigkoblingssystem

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.KapasitetFyll Hell HullstørrelseMonteringsmaterialeHøydeO-ring materialeUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 12160 HPLC sikkerhetsboks, 1 gallon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "polypropylen12.75 "-7.75 "Oval4 605 NOK
JUSTRITE BY12755 Avfallsbeholder, 5 gallon, Ptfe og Edpm, hvit | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund8 623 NOK
JUSTRITE PP12752 HPLC sikkerhetsavfallsbeholder, 2 gallon, Edpm, hvit | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rund7 453 NOK
JUSTRITE PP12755 HPLC sikkerhetsavfallsboks, 5 gallon, Edpm, hvit | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund7 288 NOK
JUSTRITE TF12752 HPLC sikkerhetsboks, 2 gallon, Ptfe, hvit | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rund13 087 NOK
JUSTRITE TF12755 HPLC sikkerhetsavfallsbeholder, 5 gallon, Ptfe, hvit | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund12 472 NOK
JUSTRITE 12165 HPLC sikkerhetsavfallsbeholder, innstrømning, rund poly, 2 gallon, hvit | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Rustfritt stål, polypropylen14.75 "EDPM12 "Rund9 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE BY12752 Avfallsbeholder, 2 gallon, Ptfe og Edpm, hvit
9 524 NOK / enhet