JUSTRITE 915307 Eksplosjonssikkert klimaanlegg, 2000 BTU, 12-16 Trommelskap | AG3EAA 32XT84

JUSTRITE 915307 Eksplosjonssikkert klimaanlegg, 2000 BTU, 12-16 trommelskap

På lager
Vare: AG3EAA Modell: 915307Kryssreferanse: 32XT84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

203 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikkert klimaanlegg
FARGEBein
Dybde30.5 "
Høyde21 "
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9406008025

Produktdetaljer:

Eksplosjonssikkert, 20,000 6 BTU klimaanlegg. For bruk med 12- og 205-trommels brannklassifisert eller 296- og 11-cu ft Agri-Turf? kun skap. For optimal temperaturkontroll må passende størrelse R-XNUMX isolasjonspakke bestilles når enheten kjøpes sammen med brannklassifiserte modeller. Dette tilbehøret må kjøpes sammen med et skap for å sikre riktig installasjon og for å beholde FM-godkjenningen. Ikke tilgjengelig på ikke-brennbare skapmodeller.

Egenskaper:

  • Klimaanlegg der komfort og kjemisk stabilitet er et problem
  • Eksplosjons-sikker

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 915305 Eksplosjonssikkert klimaanlegg, 15000 BTU, 6-9 trommelskap | AG3DZZ 32XT83 915305183 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915307 Eksplosjonssikkert klimaanlegg, 2000 BTU, 12-16 trommelskap
203 127 NOK / enhet