JUSTRITE 899300 Trommelsikkerhetsskap, Manuell lukking, 200L Kapasitet, 1270 x 762 x 1219mm Størrelse, Gul | AB4LEC JCB8993001, 8993001

JUSTRITE 899300 Trommelsikkerhetsskap, manuell lukking, 200L kapasitet, 1270 x 762 x 1219 mm størrelse, gul

På lager
Vare: AB4LEC Modell: 899300Kryssref.: JCB8993001, 8993001

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet55 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde48 "
Utvendig høyde50 "
Utvendig bredde30 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde44.8 "
Innvendig høyde46.4 "
Innvendig bredde27 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Pallemengde1
Sikkerhetsskap søknadOppbevaringsskap for farlig avfall og trommer
Sikkerhetskap TypeHorisontal trommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.8
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For oppbevaring av større mengder brennbare løsemidler er det kraftige trommelsikkerhetsskapet tilgjengelig i mange stiler og størrelser. Bygget til samme høye standarder som de mindre Classic Safety Cabinets, inneholder en forsterket væsketett sump søl. En rekke trommeltilbehør og utstyr er tilgjengelig for å sikre sikkerhet og bekvemmelighet ved lagring og håndtering av trommel med farlige materialer. Plasser trygt horisontale fat for bruk i tyngdekrafts-dispenseringsapplikasjoner. Interiøret gir plass til en dryppboks og inkluderer spor for å styre trommelholderen (selges separat nedenfor) på plass. Manuelt lukkede dører åpnes til hele 180 grader og låses selv når de skyves lukket. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Brukes til trommellagring eller som dispenserstasjon
  • For bruk i tyngdekraft-flow-dispenseringsapplikasjoner
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 899320 Trommelsikkerhetsskap, 1 trommel horisontalt, 2 dører, selvlukkende, 55 gallon, gul | AF4YVJ JCB8993201, 8993201 899320Selvlukkende41 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899300 Trommelsikkerhetsskap, manuell lukking, 200L kapasitet, 1270 x 762 x 1219 mm størrelse, gul
40 418 NOK / enhet