JUSTRITE 899320 Trommelsikkerhetsskap, 1 trommel horisontalt, 2 dører, selvlukkende, 55 gallon, gul | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 Trommelsikkerhetsskap, 1 trommel horisontalt, 2 dører, selvlukkende, 55 gallon, gul

På lager
Vare: AF4YVJ Modell: 899320Kryssref.: JCB8993201, 8993201

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet55 gal.
FARGEGul
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde48 "
Utvendig høyde50 "
Utvendig bredde30 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde44.8 "
Innvendig høyde46.4 "
Innvendig bredde27 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Pallemengde1
Sikkerhetsskap søknadOppbevaringsskap for farlig avfall og trommer
Sikkerhetskap TypeHorisontal trommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.1
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. Safely house horizontal drums for use in gravity-flow dispensing applications. The interior provides space for a drip-can and includes tracks to guide drum cradle (sold separately below) into position. Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Brukes til trommellagring eller som dispenserstasjon
  • For bruk i tyngdekraft-flow-dispenseringsapplikasjoner
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 899300 Trommelsikkerhetsskap, Manuell lukking, 200L Kapasitet, 1270 x 762 x 1219mm Størrelse, Gul | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300Håndbok40 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899320 Trommelsikkerhetsskap, 1 trommel horisontalt, 2 dører, selvlukkende, 55 gallon, gul
41 321 NOK / enhet