JUSTRITE 899270 Trommelsikkerhetsskap, 115 gallon, selvlukkende, 1651 x 1499 x 864 mm størrelse, 3 hyller, gul | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 Trommelsikkerhetsskap, 115 gallon, selvlukkende, 1651 x 1499 x 864 mm størrelse, 3 hyller, gul

På lager
Vare: CD8CZE Modell: 899270Kryssref.: JCB8992701, 8992701

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet115 gal.
FARGEGul
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde59 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde23.3 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller3
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 276.3
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For oppbevaring av større mengder brennbare løsemidler er det kraftige trommelsikkerhetsskapet tilgjengelig i mange stiler og størrelser. Bygget til samme høye standarder som de mindre Classic Safety Cabinets, inneholder en forsterket væsketett sump søl. En rekke trommeltilbehør og utstyr er tilgjengelig for å sikre sikkerhet og bekvemmelighet ved lagring og håndtering av trommel med farlige materialer. Dobbelt-duty gule skap lagrer brannfarlige væsker trygt. De har to separate rom som passer til én vertikal 55- eller 30-liters (200- eller 110-L) trommel og opptil tolv 5-liters (19-L) sikkerhetsbokser. Skapene har selvlåsende trepunktsdør for maksimal beskyttelse under brannforhold. Låsesystemet kobles inn automatisk når døren skyves lukket. Skapene inkluderer trommeluller i sumpen og en halvdybde hylle i trommelrommet pluss to justerbare hyller i full størrelse i boksrommet. Robust 18-gauge (1 mm) dobbeltvegget stålkonstruksjon gir utmerket holdbarhet. Selvlukkende modell har en smeltbar kobling som holder dørene på vidt gap under bruk og smelter ved 165?F (74?C), slik at dørene lukkes automatisk i tilfelle brann. Innvendige dimensjoner: Trommelside - 30.625"B x 60.5"H x 30.34"D Bokseside - 23.25"B x 60.5"H x 30.34"D

Egenskaper:

  • Oppbevar trommel og sikkerhetsbokser i ett enkelt skap
  • Har selvlåsende, trepunktslåsdør for maksimal brannbeskyttelse
  • Robust konstruksjon gir utmerket holdbarhet
  • Overholder OSHA-forskriftene

Produktvarianter

ProduktModellDør TypeInnvendig breddePris
JUSTRITE 899260 Trommelsikkerhetsskap, 115 gallon, manuell lukking, 435L, 1651 x 1499 x 864 mm størrelse, gul | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260Håndbok30.6 "74 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899270 Trommelsikkerhetsskap, 115 gallon, selvlukkende, 1651 x 1499 x 864 mm størrelse, 3 hyller, gul
79 189 NOK / enhet