JUSTRITE 8991053 Brannfarlig avfallsskap, 2 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, 110 gallon, hvit | CD8CYW

JUSTRITE 8991053 Brannfarlig avfallsskap, 2 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 110 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CYW Modell: 8991053

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet110 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde59 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde86.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)149.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For oppbevaring av større mengder brennbare løsemidler er det kraftige trommelsikkerhetsskapet tilgjengelig i mange stiler og størrelser. Bygget til samme høye standarder som de mindre Classic Safety Cabinets, inneholder en forsterket væsketett sump søl. En rekke trommeltilbehør og utstyr er tilgjengelig for å sikre sikkerhet og bekvemmelighet ved lagring og håndtering av trommel med farlige materialer. Hvite trommelskap for brennbart avfall er løsningen for midlertidig oppsamling og lagring av avfallsvæsker på stedet. Vertikale trommelsikkerhetsskap lagrer avfall trygt i påvente av henting og avhending. Hvert skap inkluderer en praktisk hylle i halv dybde for ekstra oppbevaring. Stor advarselsetikett på utvendige dører identifiserer innholdet "Brannfarlig avfall". Manuelt lukkede dører åpnes til hele 180 grader og låses selv når de skyves lukket. Skap leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Oppbevar brennbart avfall
  • Ideell løsning for midlertidig oppsamling og lagring av avfallsvæsker på stedet
  • Overholder OSHA-forskriftene
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig breddeSakPris
JUSTRITE 8962053 Brannfarlig avfallsskap, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tommer størrelse, hvit | CD8CWY 896205355 gal.Håndbok30.8 "Vertikalt trommesikkerhetsskap27 261 NOK
JUSTRITE 8962253 Brannfarlig avfallsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, hvit | CD8CXE 896225355 gal.Selvlukkende30.8 "Vertikalt trommesikkerhetsskap31 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8991053 Brannfarlig avfallsskap, 2 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 110 gallon, hvit
48 032 NOK / enhet