JUSTRITE 8962053 Brannfarlig avfallsskap, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tommer størrelse, hvit | CD8CWY

JUSTRITE 8962053 Brannfarlig avfallsskap, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tommer størrelse, hvit

På lager
Vare: CD8CWY Modell: 8962053

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet55 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.85
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. White Drum Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids. Vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste". Manual-close doors open to a full 180 degrees and self-latch when pushed closed. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Oppbevar brennbart avfall
  • Ideell løsning for midlertidig oppsamling og lagring av avfallsvæsker på stedet
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig breddeSakPris
JUSTRITE 8962253 Brannfarlig avfallsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, hvit | CD8CXE 896225355 gal.Selvlukkende30.8 "Vertikalt trommesikkerhetsskap31 156 NOK
JUSTRITE 8991053 Brannfarlig avfallsskap, 2 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, 110 gallon, hvit | CD8CYW 8991053110 gal.Håndbok86.5 "Brannfarlig væskesikkerhetsskap48 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8962053 Brannfarlig avfallsskap, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tommer størrelse, hvit
27 261 NOK / enhet