JUSTRITE 8962253 Brannfarlig avfallsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, hvit | CD8CXE

JUSTRITE 8962253 Brannfarlig avfallsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CXE Modell: 8962253

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt trommesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet55 gal.
FARGEHvit
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.85
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. White Drum Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids. Vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste". Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Oppbevar brennbart avfall
  • Ideell løsning for midlertidig oppsamling og lagring av avfallsvæsker på stedet
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDør TypeInnvendig breddeSakPris
JUSTRITE 8962053 Brannfarlig avfallsskap, 55 gallon, 38 x 38 x 70 tommer størrelse, hvit | CD8CWY 896205355 gal.Håndbok30.8 "Vertikalt trommesikkerhetsskap27 261 NOK
JUSTRITE 8991053 Brannfarlig avfallsskap, 2 trommel vertikalt, 1 hylle, 2 dører, 110 gallon, hvit | CD8CYW 8991053110 gal.Håndbok86.5 "Brannfarlig væskesikkerhetsskap48 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8962253 Brannfarlig avfallsskap, 1 trommel vertikal, 1 hylle, 2 dører, 55 gallon, hvit
31 156 NOK / enhet